ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X825シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X825シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)825作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54830834ORV25X825
34,950
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830843ORV25X825-F1
37,130
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830852ORV25X825-F1-K1
47,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830868ORV25X825-F1-K1-ZE135B2
54,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830877ORV25X825-F1-K2
54,680
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830886ORV25X825-F1-K2-ZE102A2
59,040
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830895ORV25X825-F1-K2-ZE102B2
59,760
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830904ORV25X825-F1-K2-ZE135A2
60,740
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830913ORV25X825-F1-K2-ZE135B2
61,460
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830922ORV25X825-F1-ZE102A2
41,490
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830938ORV25X825-F1-ZE102B2
42,210
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830947ORV25X825-F1-ZE135A2
43,190
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830956ORV25X825-F1-ZE135B2
43,910
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830965ORV25X825-F1-ZE155B2
44,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830974ORV25X825-F2
39,310
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830983ORV25X825-F2-K2-ZE102A2
61,220
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54830992ORV25X825-F2-K2-ZE102B2
61,940
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831008ORV25X825-F2-K2-ZE135A2
62,920
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831017ORV25X825-F2-K2-ZE135B2
63,640
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831026ORV25X825-F2-K2-ZE155B2
63,880
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831035ORV25X825-F2-ZE102B2
44,390
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831044ORV25X825-F2-ZE135B2
46,090
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831053ORV25X825-F3-K1-ZE135B2
58,560
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831062ORV25X825-F3-K2
59,040
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831078ORV25X825-F3-ZE135B2
48,270
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831087ORV25X825-K1
45,240
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831096ORV25X825-K1-ZE102A2
49,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831105ORV25X825-K1-ZE102B2
50,320
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831114ORV25X825-K1-ZE135A1
48,270
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831123ORV25X825-K1-ZE135A2
51,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831132ORV25X825-K1-ZE135B2
52,020
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831148ORV25X825-K2
52,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831157ORV25X825-K2-ZE101A2
56,860
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831166ORV25X825-K2-ZE101B2
57,580
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831175ORV25X825-K2-ZE102A2
56,860
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831184ORV25X825-K2-ZE102B2
57,580
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831193ORV25X825-K2-ZE102B3
60,120
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831202ORV25X825-K2-ZE135A2
58,560
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831218ORV25X825-K2-ZE135A3
61,590
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831227ORV25X825-K2-ZE135A4
64,620
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831236ORV25X825-K2-ZE135B2
59,280
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831245ORV25X825-K2-ZE135B3
62,670
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831254ORV25X825-K2-ZE135B4
66,060
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54831263ORV25X825-K2-ZE155A2
58,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831272ORV25X825-K2-ZE155A3
61,950
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831288ORV25X825-K2-ZE155B1
56,010
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831297ORV25X825-K2-ZE155B2
59,520
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831306ORV25X825-K2-ZE155B3
63,030
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831315ORV25X825-M
37,610
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831324ORV25X825-M-F1
39,790
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする