曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X850シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54831832ORV25X850
35,280
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54831848ORV25X850-F1
37,460
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831857ORV25X850-F1-K1
47,750
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831866ORV25X850-F1-K1-ZE135B2
54,530
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831875ORV25X850-F1-K2
55,010
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54831884ORV25X850-F1-K2-ZE102A2
59,370
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831893ORV25X850-F1-K2-ZE102B2
60,090
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831902ORV25X850-F1-K2-ZE135A2
61,070
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831918ORV25X850-F1-K2-ZE135B2
61,790
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831927ORV25X850-F1-ZE102A2
41,820
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831936ORV25X850-F1-ZE102B2
42,540
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831945ORV25X850-F1-ZE135A2
43,520
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831954ORV25X850-F1-ZE135B2
44,240
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831963ORV25X850-F1-ZE155B2
44,480
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831972ORV25X850-F2
39,640
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831988ORV25X850-F2-K2-ZE102A2
61,550
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54831997ORV25X850-F2-K2-ZE102B2
62,270
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832006ORV25X850-F2-K2-ZE135A2
63,250
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832015ORV25X850-F2-K2-ZE135B2
63,970
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832024ORV25X850-F2-K2-ZE155B2
64,210
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
54832033ORV25X850-F2-ZE102B2
44,720
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832042ORV25X850-F2-ZE135B2
46,420
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832058ORV25X850-F3-K1-ZE135B2
58,890
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832067ORV25X850-F3-K2
59,370
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832076ORV25X850-F3-ZE135B2
48,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832085ORV25X850-K1
45,570
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832094ORV25X850-K1-ZE102A2
49,930
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832103ORV25X850-K1-ZE102B2
50,650
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832112ORV25X850-K1-ZE135A1
48,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832128ORV25X850-K1-ZE135A2
51,630
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832137ORV25X850-K1-ZE135B2
52,350
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832146ORV25X850-K2
52,830
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832155ORV25X850-K2-ZE101A2
57,190
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832164ORV25X850-K2-ZE101B2
57,910
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832173ORV25X850-K2-ZE102A2
57,190
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832182ORV25X850-K2-ZE102B2
57,910
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
54832198ORV25X850-K2-ZE102B3
60,450
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832207ORV25X850-K2-ZE135A2
58,890
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832216ORV25X850-K2-ZE135A3
61,920
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832225ORV25X850-K2-ZE135A4
64,950
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832234ORV25X850-K2-ZE135B2
59,610
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832243ORV25X850-K2-ZE135B3
63,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832252ORV25X850-K2-ZE135B4
66,390
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832268ORV25X850-K2-ZE155A2
59,130
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832277ORV25X850-K2-ZE155A3
62,280
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832286ORV25X850-K2-ZE155B1
56,340
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832295ORV25X850-K2-ZE155B2
59,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832304ORV25X850-K2-ZE155B3
63,360
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832313ORV25X850-M
37,940
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54832322ORV25X850-M-F1
40,120
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする