曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X925シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X925シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)925作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834833ORV25X925
36,280
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834842ORV25X925-F1
38,460
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834858ORV25X925-F1-K1
48,750
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834867ORV25X925-F1-K1-ZE135B2
55,530
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834876ORV25X925-F1-K2
56,010
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834885ORV25X925-F1-K2-ZE102A2
60,370
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834894ORV25X925-F1-K2-ZE102B2
61,090
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834903ORV25X925-F1-K2-ZE135A2
62,070
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834912ORV25X925-F1-K2-ZE135B2
62,790
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834928ORV25X925-F1-ZE102A2
42,820
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834937ORV25X925-F1-ZE102B2
43,540
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834946ORV25X925-F1-ZE135A2
44,520
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834955ORV25X925-F1-ZE135B2
45,240
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834964ORV25X925-F1-ZE155B2
45,480
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834973ORV25X925-F2
40,640
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834982ORV25X925-F2-K2-ZE102A2
62,550
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54834998ORV25X925-F2-K2-ZE102B2
63,270
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835007ORV25X925-F2-K2-ZE135A2
64,250
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835016ORV25X925-F2-K2-ZE135B2
64,970
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835025ORV25X925-F2-K2-ZE155B2
65,210
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835034ORV25X925-F2-ZE102B2
45,720
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835043ORV25X925-F2-ZE135B2
47,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835052ORV25X925-F3-K1-ZE135B2
59,890
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835068ORV25X925-F3-K2
60,370
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835077ORV25X925-F3-ZE135B2
49,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835086ORV25X925-K1
46,570
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835095ORV25X925-K1-ZE102A2
50,930
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835104ORV25X925-K1-ZE102B2
51,650
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835113ORV25X925-K1-ZE135A1
49,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835122ORV25X925-K1-ZE135A2
52,630
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54835138ORV25X925-K1-ZE135B2
53,350
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835147ORV25X925-K2
53,830
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835156ORV25X925-K2-ZE101A2
58,190
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835165ORV25X925-K2-ZE101B2
58,910
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835174ORV25X925-K2-ZE102A2
58,190
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835183ORV25X925-K2-ZE102B2
58,910
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835192ORV25X925-K2-ZE102B3
61,450
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835208ORV25X925-K2-ZE135A2
59,890
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835217ORV25X925-K2-ZE135A3
62,920
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835226ORV25X925-K2-ZE135A4
65,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835235ORV25X925-K2-ZE135B2
60,610
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835244ORV25X925-K2-ZE135B3
64,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835253ORV25X925-K2-ZE135B4
67,390
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835262ORV25X925-K2-ZE155A2
60,130
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835278ORV25X925-K2-ZE155A3
63,280
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835287ORV25X925-K2-ZE155B1
57,340
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835296ORV25X925-K2-ZE155B2
60,850
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835305ORV25X925-K2-ZE155B3
64,360
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835314ORV25X925-M
38,940
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54835323ORV25X925-M-F1
41,120
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする