ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1025シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1025シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)1025 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54838498 ORV32X1025
52,170
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838507 ORV32X1025-F1
54,590
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838516 ORV32X1025-F1-K2-ZE135A2
82,430
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838525 ORV32X1025-F1-ZE135B2
61,370
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838534 ORV32X1025-F2-K2-ZE102B2
83,870
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838543 ORV32X1025-F2-K2-ZE135B2
85,570
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838552 ORV32X1025-K1-ZE102A1
67,060
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷
54838568 ORV32X1025-K1-ZE102B2
69,960
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838577 ORV32X1025-K1-ZE135B2
71,660
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838586 ORV32X1025-K2
73,950
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838595 ORV32X1025-K2-ZE102A2
78,310
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838604 ORV32X1025-K2-ZE102B2
79,030
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838613 ORV32X1025-K2-ZE135A2
80,010
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838622 ORV32X1025-K2-ZE135B2
80,730
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838638 ORV32X1025-K2-ZE155B2
80,970
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838647 ORV32X1025-M
55,320
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838656 ORV32X1025-M-F1-ZE135A2
63,800
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838665 ORV32X1025-M-F1-ZE135B2
64,520
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838674 ORV32X1025-M-ZE102A1
57,500
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838683 ORV32X1025-M-ZE102A2
59,680
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838692 ORV32X1025-M-ZE102B3
62,940
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838708 ORV32X1025-M-ZE135A2
61,380
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838717 ORV32X1025-M-ZE135B2
62,100
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838726 ORV32X1025-M-ZE155A2
61,620
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838735 ORV32X1025-ZE102A1
54,350
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838744 ORV32X1025-ZE102A2
56,530
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838753 ORV32X1025-ZE102B2
57,250
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838762 ORV32X1025-ZE135A2
58,230
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838778 ORV32X1025-ZE135B1
55,560
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838787 ORV32X1025-ZE135B2
58,950
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838796 ORV32X1025-ZE155A2
58,470
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838805 ORV32X1025-ZE155A3
61,620
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54838814 ORV32X1025-ZE155B2
59,190
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする