曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1125作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839812ORV32X1125
54,310
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839828ORV32X1125-F1
56,730
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839837ORV32X1125-F1-K2-ZE135A2
84,570
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839846ORV32X1125-F1-ZE135B2
63,510
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839855ORV32X1125-F2-K2-ZE102B2
86,010
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839864ORV32X1125-F2-K2-ZE135B2
87,710
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839873ORV32X1125-K1-ZE102A1
69,200
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839882ORV32X1125-K1-ZE102B2
72,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839898ORV32X1125-K1-ZE135B2
73,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839907ORV32X1125-K2
76,090
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839916ORV32X1125-K2-ZE102A2
80,450
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839925ORV32X1125-K2-ZE102B2
81,170
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839934ORV32X1125-K2-ZE135A2
82,150
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839943ORV32X1125-K2-ZE135B2
82,870
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839952ORV32X1125-K2-ZE155B2
83,110
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839968ORV32X1125-M
57,460
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839977ORV32X1125-M-F1-ZE135A2
65,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839986ORV32X1125-M-F1-ZE135B2
66,660
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839995ORV32X1125-M-ZE102A1
59,640
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840004ORV32X1125-M-ZE102A2
61,820
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840013ORV32X1125-M-ZE102B3
65,080
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840022ORV32X1125-M-ZE135A2
63,520
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840038ORV32X1125-M-ZE135B2
64,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840047ORV32X1125-M-ZE155A2
63,760
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840056ORV32X1125-ZE102A1
56,490
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840065ORV32X1125-ZE102A2
58,670
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840074ORV32X1125-ZE102B2
59,390
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840083ORV32X1125-ZE135A2
60,370
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840092ORV32X1125-ZE135B1
57,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840108ORV32X1125-ZE135B2
61,090
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840117ORV32X1125-ZE155A2
60,610
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840126ORV32X1125-ZE155A3
63,760
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840135ORV32X1125-ZE155B2
61,330
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする