曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1400シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1400作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54843775ORV32X1400
60,160
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843784ORV32X1400-F1
62,580
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843793ORV32X1400-F1-K2-ZE135A2
90,420
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843802ORV32X1400-F1-ZE135B2
69,360
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843818ORV32X1400-F2-K2-ZE102B2
91,860
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843827ORV32X1400-F2-K2-ZE135B2
93,560
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843836ORV32X1400-K1-ZE102A1
75,050
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843845ORV32X1400-K1-ZE102B2
77,950
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843854ORV32X1400-K1-ZE135B2
79,650
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843863ORV32X1400-K2
81,940
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843872ORV32X1400-K2-ZE102A2
86,300
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843888ORV32X1400-K2-ZE102B2
87,020
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843897ORV32X1400-K2-ZE135A2
88,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843906ORV32X1400-K2-ZE135B2
88,720
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843915ORV32X1400-K2-ZE155B2
88,960
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843924ORV32X1400-M
63,310
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843933ORV32X1400-M-F1-ZE135A2
71,790
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843942ORV32X1400-M-F1-ZE135B2
72,510
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843958ORV32X1400-M-ZE102A1
65,490
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843967ORV32X1400-M-ZE102A2
67,670
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843976ORV32X1400-M-ZE102B3
70,930
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
54843985ORV32X1400-M-ZE135A2
69,370
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843994ORV32X1400-M-ZE135B2
70,090
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844003ORV32X1400-M-ZE155A2
69,610
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844012ORV32X1400-ZE102A1
62,340
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844028ORV32X1400-ZE102A2
64,520
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844037ORV32X1400-ZE102B2
65,240
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844046ORV32X1400-ZE135A2
66,220
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844055ORV32X1400-ZE135B1
63,550
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844064ORV32X1400-ZE135B2
66,940
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844073ORV32X1400-ZE155A2
66,460
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844082ORV32X1400-ZE155A3
69,610
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54844098ORV32X1400-ZE155B2
67,180
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする