曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1625シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1625シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1625作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54847074ORV32X1625
64,960
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847083ORV32X1625-F1
67,380
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847092ORV32X1625-F1-K2-ZE135A2
95,220
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847108ORV32X1625-F1-ZE135B2
74,160
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847117ORV32X1625-F2-K2-ZE102B2
96,660
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847126ORV32X1625-F2-K2-ZE135B2
98,360
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847135ORV32X1625-K1-ZE102A1
79,850
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847144ORV32X1625-K1-ZE102B2
82,750
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847153ORV32X1625-K1-ZE135B2
84,450
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847162ORV32X1625-K2
86,740
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847178ORV32X1625-K2-ZE102A2
91,100
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847187ORV32X1625-K2-ZE102B2
91,820
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847196ORV32X1625-K2-ZE135A2
92,800
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847205ORV32X1625-K2-ZE135B2
93,520
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847214ORV32X1625-K2-ZE155B2
93,760
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847223ORV32X1625-M
68,110
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847232ORV32X1625-M-F1-ZE135A2
76,590
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847248ORV32X1625-M-F1-ZE135B2
77,310
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847257ORV32X1625-M-ZE102A1
70,290
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847266ORV32X1625-M-ZE102A2
72,470
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847275ORV32X1625-M-ZE102B3
75,730
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847284ORV32X1625-M-ZE135A2
74,170
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847293ORV32X1625-M-ZE135B2
74,890
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847302ORV32X1625-M-ZE155A2
74,410
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847318ORV32X1625-ZE102A1
67,140
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847327ORV32X1625-ZE102A2
69,320
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847336ORV32X1625-ZE102B2
70,040
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847345ORV32X1625-ZE135A2
71,020
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847354ORV32X1625-ZE135B1
68,350
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847363ORV32X1625-ZE135B2
71,740
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847372ORV32X1625-ZE155A2
71,260
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847388ORV32X1625-ZE155A3
74,410
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847397ORV32X1625-ZE155B2
71,980
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする