曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1750シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1750作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54848736ORV32X1750
67,620
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848745ORV32X1750-F1
70,040
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848754ORV32X1750-F1-K2-ZE135A2
97,880
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848763ORV32X1750-F1-ZE135B2
76,820
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848772ORV32X1750-F2-K2-ZE102B2
99,320
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848788ORV32X1750-F2-K2-ZE135B2
101,020
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848797ORV32X1750-K1-ZE102A1
82,510
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848806ORV32X1750-K1-ZE102B2
85,410
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848815ORV32X1750-K1-ZE135B2
87,110
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848824ORV32X1750-K2
89,400
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848833ORV32X1750-K2-ZE102A2
93,760
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848842ORV32X1750-K2-ZE102B2
94,480
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848858ORV32X1750-K2-ZE135A2
95,460
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848867ORV32X1750-K2-ZE135B2
96,180
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848876ORV32X1750-K2-ZE155B2
96,420
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848885ORV32X1750-M
70,770
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848894ORV32X1750-M-F1-ZE135A2
79,250
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848903ORV32X1750-M-F1-ZE135B2
79,970
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848912ORV32X1750-M-ZE102A1
72,950
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848928ORV32X1750-M-ZE102A2
75,130
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848937ORV32X1750-M-ZE102B3
78,390
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848946ORV32X1750-M-ZE135A2
76,830
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848955ORV32X1750-M-ZE135B2
77,550
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848964ORV32X1750-M-ZE155A2
77,070
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848973ORV32X1750-ZE102A1
69,800
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848982ORV32X1750-ZE102A2
71,980
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848998ORV32X1750-ZE102B2
72,700
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849007ORV32X1750-ZE135A2
73,680
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849016ORV32X1750-ZE135B1
71,010
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849025ORV32X1750-ZE135B2
74,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849034ORV32X1750-ZE155A2
73,920
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849043ORV32X1750-ZE155A3
77,070
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849052ORV32X1750-ZE155B2
74,640
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする