曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1825シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1825シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1825作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54850048ORV32X1825
69,210
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850057ORV32X1825-F1
71,630
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850066ORV32X1825-F1-K2-ZE135A2
99,470
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850075ORV32X1825-F1-ZE135B2
78,410
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850084ORV32X1825-F2-K2-ZE102B2
100,910
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850093ORV32X1825-F2-K2-ZE135B2
102,610
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850102ORV32X1825-K1-ZE102A1
84,100
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850118ORV32X1825-K1-ZE102B2
87,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850127ORV32X1825-K1-ZE135B2
88,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850136ORV32X1825-K2
90,990
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850145ORV32X1825-K2-ZE102A2
95,350
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850154ORV32X1825-K2-ZE102B2
96,070
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850163ORV32X1825-K2-ZE135A2
97,050
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850172ORV32X1825-K2-ZE135B2
97,770
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850188ORV32X1825-K2-ZE155B2
98,010
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850197ORV32X1825-M
72,360
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850206ORV32X1825-M-F1-ZE135A2
80,840
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850215ORV32X1825-M-F1-ZE135B2
81,560
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850224ORV32X1825-M-ZE102A1
74,540
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850233ORV32X1825-M-ZE102A2
76,720
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850242ORV32X1825-M-ZE102B3
79,980
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850258ORV32X1825-M-ZE135A2
78,420
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850267ORV32X1825-M-ZE135B2
79,140
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850276ORV32X1825-M-ZE155A2
78,660
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850285ORV32X1825-ZE102A1
71,390
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850294ORV32X1825-ZE102A2
73,570
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850303ORV32X1825-ZE102B2
74,290
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850312ORV32X1825-ZE135A2
75,270
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850328ORV32X1825-ZE135B1
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850337ORV32X1825-ZE135B2
75,990
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850346ORV32X1825-ZE155A2
75,510
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850355ORV32X1825-ZE155A3
78,660
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850364ORV32X1825-ZE155B2
76,230
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする