ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1925シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1925シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)1925 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54851362 ORV32X1925
71,350
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851378 ORV32X1925-F1
73,770
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851387 ORV32X1925-F1-K2-ZE135A2
101,610
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851396 ORV32X1925-F1-ZE135B2
80,550
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851405 ORV32X1925-F2-K2-ZE102B2
103,050
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851414 ORV32X1925-F2-K2-ZE135B2
104,750
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851423 ORV32X1925-K1-ZE102A1
86,240
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851432 ORV32X1925-K1-ZE102B2
89,140
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851448 ORV32X1925-K1-ZE135B2
90,840
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851457 ORV32X1925-K2
93,130
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851466 ORV32X1925-K2-ZE102A2
97,490
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851475 ORV32X1925-K2-ZE102B2
98,210
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851484 ORV32X1925-K2-ZE135A2
99,190
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851493 ORV32X1925-K2-ZE135B2
99,910
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851502 ORV32X1925-K2-ZE155B2
100,150
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851518 ORV32X1925-M
74,500
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851527 ORV32X1925-M-F1-ZE135A2
82,980
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851536 ORV32X1925-M-F1-ZE135B2
83,700
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851545 ORV32X1925-M-ZE102A1
76,680
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851554 ORV32X1925-M-ZE102A2
78,860
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851563 ORV32X1925-M-ZE102B3
82,120
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851572 ORV32X1925-M-ZE135A2
80,560
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851588 ORV32X1925-M-ZE135B2
81,280
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851597 ORV32X1925-M-ZE155A2
80,800
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷
54851606 ORV32X1925-ZE102A1
73,530
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851615 ORV32X1925-ZE102A2
75,710
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷
54851624 ORV32X1925-ZE102B2
76,430
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851633 ORV32X1925-ZE135A2
77,410
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851642 ORV32X1925-ZE135B1
74,740
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851658 ORV32X1925-ZE135B2
78,130
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851667 ORV32X1925-ZE155A2
77,650
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851676 ORV32X1925-ZE155A3
80,800
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851685 ORV32X1925-ZE155B2
78,370
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする