曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1975シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1975シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1975作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54852026ORV32X1975
72,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852035ORV32X1975-F1
74,820
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852044ORV32X1975-F1-K2-ZE135A2
102,660
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852053ORV32X1975-F1-ZE135B2
81,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852062ORV32X1975-F2-K2-ZE102B2
104,100
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852078ORV32X1975-F2-K2-ZE135B2
105,800
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852087ORV32X1975-K1-ZE102A1
87,290
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852096ORV32X1975-K1-ZE102B2
90,190
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852105ORV32X1975-K1-ZE135B2
91,890
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852114ORV32X1975-K2
94,180
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852123ORV32X1975-K2-ZE102A2
98,540
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852132ORV32X1975-K2-ZE102B2
99,260
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852148ORV32X1975-K2-ZE135A2
100,240
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852157ORV32X1975-K2-ZE135B2
100,960
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852166ORV32X1975-K2-ZE155B2
101,200
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852175ORV32X1975-M
75,550
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852184ORV32X1975-M-F1-ZE135A2
84,030
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852193ORV32X1975-M-F1-ZE135B2
84,750
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
54852202ORV32X1975-M-ZE102A1
77,730
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852218ORV32X1975-M-ZE102A2
79,910
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852227ORV32X1975-M-ZE102B3
83,170
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852236ORV32X1975-M-ZE135A2
81,610
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852245ORV32X1975-M-ZE135B2
82,330
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852254ORV32X1975-M-ZE155A2
81,850
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852263ORV32X1975-ZE102A1
74,580
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852272ORV32X1975-ZE102A2
76,760
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852288ORV32X1975-ZE102B2
77,480
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852297ORV32X1975-ZE135A2
78,460
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852306ORV32X1975-ZE135B1
75,790
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852315ORV32X1975-ZE135B2
79,180
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852324ORV32X1975-ZE155A2
78,700
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852333ORV32X1975-ZE155A3
81,850
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852342ORV32X1975-ZE155B2
79,420
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする