曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54852358ORV32X200
34,610
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54852692ORV32X200-F1
37,030
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852708ORV32X200-F1-K2-ZE135A2
64,870
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852717ORV32X200-F1-ZE135B2
43,810
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852726ORV32X200-F2-K2-ZE102B2
66,310
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852735ORV32X200-F2-K2-ZE135B2
68,010
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852744ORV32X200-K1-ZE102A1
49,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852753ORV32X200-K1-ZE102B2
52,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852762ORV32X200-K1-ZE135B2
54,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852778ORV32X200-K2
56,390
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852787ORV32X200-K2-ZE102A2
60,750
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852796ORV32X200-K2-ZE102B2
61,470
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852805ORV32X200-K2-ZE135A2
62,450
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852814ORV32X200-K2-ZE135B2
63,170
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852823ORV32X200-K2-ZE155B2
63,410
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852832ORV32X200-M
37,760
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852848ORV32X200-M-F1-ZE135A2
46,240
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852857ORV32X200-M-F1-ZE135B2
46,960
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852866ORV32X200-M-ZE102A1
39,940
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852875ORV32X200-M-ZE102A2
42,120
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
54852884ORV32X200-M-ZE102B3
45,380
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852893ORV32X200-M-ZE135A2
43,820
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852902ORV32X200-M-ZE135B2
44,540
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852918ORV32X200-M-ZE155A2
44,060
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852927ORV32X200-ZE102A1
36,790
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852936ORV32X200-ZE102A2
38,970
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852945ORV32X200-ZE102B2
39,690
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852954ORV32X200-ZE135A2
40,670
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852963ORV32X200-ZE135B1
38,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852972ORV32X200-ZE135B2
41,390
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852988ORV32X200-ZE155A2
40,910
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54852997ORV32X200-ZE155A3
44,060
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853006ORV32X200-ZE155B2
41,630
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする