ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X475シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)475 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54856646 ORV32X475
40,460
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856655 ORV32X475-F1
42,880
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856664 ORV32X475-F1-K2-ZE135A2
70,720
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856673 ORV32X475-F1-ZE135B2
49,660
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856682 ORV32X475-F2-K2-ZE102B2
72,160
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856698 ORV32X475-F2-K2-ZE135B2
73,860
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷
54856707 ORV32X475-K1-ZE102A1
55,350
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856716 ORV32X475-K1-ZE102B2
58,250
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856725 ORV32X475-K1-ZE135B2
59,950
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856734 ORV32X475-K2
62,240
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856743 ORV32X475-K2-ZE102A2
66,600
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856752 ORV32X475-K2-ZE102B2
67,320
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856768 ORV32X475-K2-ZE135A2
68,300
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856777 ORV32X475-K2-ZE135B2
69,020
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856786 ORV32X475-K2-ZE155B2
69,260
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856795 ORV32X475-M
43,610
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856804 ORV32X475-M-F1-ZE135A2
52,090
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856813 ORV32X475-M-F1-ZE135B2
52,810
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856822 ORV32X475-M-ZE102A1
45,790
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856838 ORV32X475-M-ZE102A2
47,970
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856847 ORV32X475-M-ZE102B3
51,230
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856856 ORV32X475-M-ZE135A2
49,670
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856865 ORV32X475-M-ZE135B2
50,390
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856874 ORV32X475-M-ZE155A2
49,910
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856883 ORV32X475-ZE102A1
42,640
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856892 ORV32X475-ZE102A2
44,820
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856908 ORV32X475-ZE102B2
45,540
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856917 ORV32X475-ZE135A2
46,520
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856926 ORV32X475-ZE135B1
43,850
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856935 ORV32X475-ZE135B2
47,240
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856944 ORV32X475-ZE155A2
46,760
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856953 ORV32X475-ZE155A3
49,910
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54856962 ORV32X475-ZE155B2
47,480
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする