曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X575シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X575シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)575作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54858292ORV32X575
42,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858308ORV32X575-F1
45,010
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858317ORV32X575-F1-K2-ZE135A2
72,850
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858326ORV32X575-F1-ZE135B2
51,790
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858335ORV32X575-F2-K2-ZE102B2
74,290
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858344ORV32X575-F2-K2-ZE135B2
75,990
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858353ORV32X575-K1-ZE102A1
57,480
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858362ORV32X575-K1-ZE102B2
60,380
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858378ORV32X575-K1-ZE135B2
62,080
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858387ORV32X575-K2
64,370
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858396ORV32X575-K2-ZE102A2
68,730
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858405ORV32X575-K2-ZE102B2
69,450
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858414ORV32X575-K2-ZE135A2
70,430
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858423ORV32X575-K2-ZE135B2
71,150
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858432ORV32X575-K2-ZE155B2
71,390
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858448ORV32X575-M
45,740
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858457ORV32X575-M-F1-ZE135A2
54,220
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858466ORV32X575-M-F1-ZE135B2
54,940
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858475ORV32X575-M-ZE102A1
47,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858484ORV32X575-M-ZE102A2
50,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858493ORV32X575-M-ZE102B3
53,360
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54858502ORV32X575-M-ZE135A2
51,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858518ORV32X575-M-ZE135B2
52,520
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858527ORV32X575-M-ZE155A2
52,040
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858536ORV32X575-ZE102A1
44,770
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
54858545ORV32X575-ZE102A2
46,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858554ORV32X575-ZE102B2
47,670
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858563ORV32X575-ZE135A2
48,650
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858572ORV32X575-ZE135B1
45,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858588ORV32X575-ZE135B2
49,370
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858597ORV32X575-ZE155A2
48,890
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858606ORV32X575-ZE155A3
52,040
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54858615ORV32X575-ZE155B2
49,610
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする