ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1125シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)1125 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54868433 ORV40X1125
64,560
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868442 ORV40X1125-F1
66,980
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868458 ORV40X1125-F1-K1-ZE102A2
86,470
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868467 ORV40X1125-F1-K1-ZE102A3
88,650
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868476 ORV40X1125-F1-K2-ZE102B2
98,080
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868485 ORV40X1125-F1-K2-ZE135A2
99,060
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868494 ORV40X1125-F1-K2-ZE135B2
99,780
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868503 ORV40X1125-F1-K2-ZE155A2
99,300
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868512 ORV40X1125-F1-ZE102A2
71,340
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868528 ORV40X1125-F1-ZE102A3
73,520
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868537 ORV40X1125-F1-ZE102B2
72,060
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868546 ORV40X1125-F1-ZE135B2
73,760
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868555 ORV40X1125-F2-K1-ZE102A3
91,070
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868564 ORV40X1125-F2-K2
95,420
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868573 ORV40X1125-F2-K2-ZE102A2
99,780
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868582 ORV40X1125-F2-K2-ZE135A2
101,480
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868598 ORV40X1125-F2-ZE102A2
73,760
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868607 ORV40X1125-F2-ZE102A3
75,940
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868616 ORV40X1125-F2-ZE135A2
75,460
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868625 ORV40X1125-F2-ZE135B2
76,180
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868634 ORV40X1125-F2-ZE135B3
79,570
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868643 ORV40X1125-F3-K2
97,840
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868652 ORV40X1125-K1-ZE102A2
84,050
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868668 ORV40X1125-K1-ZE102B2
84,770
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868677 ORV40X1125-K1-ZE135B2
86,470
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868686 ORV40X1125-K2
90,580
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868695 ORV40X1125-K2-ZE102A2
94,940
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868704 ORV40X1125-K2-ZE102B2
95,660
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868713 ORV40X1125-K2-ZE102B3
98,200
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868722 ORV40X1125-K2-ZE135A2
96,640
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868738 ORV40X1125-K2-ZE135A4
102,700
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868747 ORV40X1125-K2-ZE135B2
97,360
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868756 ORV40X1125-K2-ZE135B3
100,750
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868765 ORV40X1125-K2-ZE155A2
96,880
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868774 ORV40X1125-K2-ZE155B2
97,600
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868783 ORV40X1125-M
68,190
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868792 ORV40X1125-M-F1
70,610
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868808 ORV40X1125-M-F1-ZE102B2
75,690
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868817 ORV40X1125-M-F1-ZE102B3
78,230
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868826 ORV40X1125-M-F1-ZE135B2
77,390
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868835 ORV40X1125-M-F1-ZE135B3
80,780
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868844 ORV40X1125-M-F1-ZE135B4
84,170
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868853 ORV40X1125-M-F2-ZE102A2
77,390
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868862 ORV40X1125-M-F2-ZE135B2
79,810
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868878 ORV40X1125-M-F3
75,450
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868887 ORV40X1125-M-F3-ZE135A2
81,510
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868896 ORV40X1125-M-ZE101B2
73,270
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868905 ORV40X1125-M-ZE102A1
70,370
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868914 ORV40X1125-M-ZE102A2
72,550
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54868923 ORV40X1125-M-ZE102B1
70,730
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする