ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1200シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)1200 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54870533 ORV40X1200
66,550
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870542 ORV40X1200-F1
68,970
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870558 ORV40X1200-F1-K1-ZE102A2
88,460
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870567 ORV40X1200-F1-K1-ZE102A3
90,640
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870576 ORV40X1200-F1-K2-ZE102B2
100,070
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870585 ORV40X1200-F1-K2-ZE135A2
101,050
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870594 ORV40X1200-F1-K2-ZE135B2
101,770
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870603 ORV40X1200-F1-K2-ZE155A2
101,290
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870612 ORV40X1200-F1-ZE102A2
73,330
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870628 ORV40X1200-F1-ZE102A3
75,510
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870637 ORV40X1200-F1-ZE102B2
74,050
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870646 ORV40X1200-F1-ZE135B2
75,750
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870655 ORV40X1200-F2-K1-ZE102A3
93,060
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷
54870664 ORV40X1200-F2-K2
97,410
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870673 ORV40X1200-F2-K2-ZE102A2
101,770
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870682 ORV40X1200-F2-K2-ZE135A2
103,470
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870698 ORV40X1200-F2-ZE102A2
75,750
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870707 ORV40X1200-F2-ZE102A3
77,930
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870716 ORV40X1200-F2-ZE135A2
77,450
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870725 ORV40X1200-F2-ZE135B2
78,170
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870734 ORV40X1200-F2-ZE135B3
81,560
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870743 ORV40X1200-F3-K2
99,830
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870752 ORV40X1200-K1-ZE102A2
86,040
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870768 ORV40X1200-K1-ZE102B2
86,760
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870777 ORV40X1200-K1-ZE135B2
88,460
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870786 ORV40X1200-K2
92,570
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870795 ORV40X1200-K2-ZE102A2
96,930
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870804 ORV40X1200-K2-ZE102B2
97,650
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870813 ORV40X1200-K2-ZE102B3
100,190
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870822 ORV40X1200-K2-ZE135A2
98,630
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870838 ORV40X1200-K2-ZE135A4
104,690
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870847 ORV40X1200-K2-ZE135B2
99,350
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870856 ORV40X1200-K2-ZE135B3
102,740
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870865 ORV40X1200-K2-ZE155A2
98,870
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870874 ORV40X1200-K2-ZE155B2
99,590
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷
54870883 ORV40X1200-M
70,180
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870892 ORV40X1200-M-F1
72,600
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870908 ORV40X1200-M-F1-ZE102B2
77,680
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870917 ORV40X1200-M-F1-ZE102B3
80,220
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870926 ORV40X1200-M-F1-ZE135B2
79,380
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870935 ORV40X1200-M-F1-ZE135B3
82,770
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870944 ORV40X1200-M-F1-ZE135B4
86,160
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870953 ORV40X1200-M-F2-ZE102A2
79,380
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870962 ORV40X1200-M-F2-ZE135B2
81,800
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870978 ORV40X1200-M-F3
77,440
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870987 ORV40X1200-M-F3-ZE135A2
83,500
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54870996 ORV40X1200-M-ZE101B2
75,260
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54871005 ORV40X1200-M-ZE102A1
72,360
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54871014 ORV40X1200-M-ZE102A2
74,540
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54871023 ORV40X1200-M-ZE102B1
72,720
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする