ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1325シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1325シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)1325 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54874733 ORV40X1325
69,880
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874742 ORV40X1325-F1
72,300
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874758 ORV40X1325-F1-K1-ZE102A2
91,790
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874767 ORV40X1325-F1-K1-ZE102A3
93,970
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874776 ORV40X1325-F1-K2-ZE102B2
103,400
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874785 ORV40X1325-F1-K2-ZE135A2
104,380
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874794 ORV40X1325-F1-K2-ZE135B2
105,100
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874803 ORV40X1325-F1-K2-ZE155A2
104,620
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874812 ORV40X1325-F1-ZE102A2
76,660
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874828 ORV40X1325-F1-ZE102A3
78,840
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874837 ORV40X1325-F1-ZE102B2
77,380
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874846 ORV40X1325-F1-ZE135B2
79,080
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874855 ORV40X1325-F2-K1-ZE102A3
96,390
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874864 ORV40X1325-F2-K2
100,740
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874873 ORV40X1325-F2-K2-ZE102A2
105,100
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874882 ORV40X1325-F2-K2-ZE135A2
106,800
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874898 ORV40X1325-F2-ZE102A2
79,080
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874907 ORV40X1325-F2-ZE102A3
81,260
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874916 ORV40X1325-F2-ZE135A2
80,780
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874925 ORV40X1325-F2-ZE135B2
81,500
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874934 ORV40X1325-F2-ZE135B3
84,890
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874943 ORV40X1325-F3-K2
103,160
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874952 ORV40X1325-K1-ZE102A2
89,370
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874968 ORV40X1325-K1-ZE102B2
90,090
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874977 ORV40X1325-K1-ZE135B2
91,790
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874986 ORV40X1325-K2
95,900
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54874995 ORV40X1325-K2-ZE102A2
100,260
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875004 ORV40X1325-K2-ZE102B2
100,980
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875013 ORV40X1325-K2-ZE102B3
103,520
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875022 ORV40X1325-K2-ZE135A2
101,960
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷
54875038 ORV40X1325-K2-ZE135A4
108,020
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875047 ORV40X1325-K2-ZE135B2
102,680
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875056 ORV40X1325-K2-ZE135B3
106,070
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875065 ORV40X1325-K2-ZE155A2
102,200
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875074 ORV40X1325-K2-ZE155B2
102,920
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875083 ORV40X1325-M
73,510
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875092 ORV40X1325-M-F1
75,930
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875108 ORV40X1325-M-F1-ZE102B2
81,010
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875117 ORV40X1325-M-F1-ZE102B3
83,550
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875126 ORV40X1325-M-F1-ZE135B2
82,710
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875135 ORV40X1325-M-F1-ZE135B3
86,100
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875144 ORV40X1325-M-F1-ZE135B4
89,490
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875153 ORV40X1325-M-F2-ZE102A2
82,710
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875162 ORV40X1325-M-F2-ZE135B2
85,130
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875178 ORV40X1325-M-F3
80,770
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875187 ORV40X1325-M-F3-ZE135A2
86,830
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875196 ORV40X1325-M-ZE101B2
78,590
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷
54875205 ORV40X1325-M-ZE102A1
75,690
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875214 ORV40X1325-M-ZE102A2
77,870
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54875223 ORV40X1325-M-ZE102B1
76,050
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする