ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1400シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1400シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)1400 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54876833 ORV40X1400
71,870
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷
54876842 ORV40X1400-F1
74,290
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876858 ORV40X1400-F1-K1-ZE102A2
93,780
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876867 ORV40X1400-F1-K1-ZE102A3
95,960
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876876 ORV40X1400-F1-K2-ZE102B2
105,390
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876885 ORV40X1400-F1-K2-ZE135A2
106,370
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876894 ORV40X1400-F1-K2-ZE135B2
107,090
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876903 ORV40X1400-F1-K2-ZE155A2
106,610
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876912 ORV40X1400-F1-ZE102A2
78,650
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876928 ORV40X1400-F1-ZE102A3
80,830
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876937 ORV40X1400-F1-ZE102B2
79,370
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876946 ORV40X1400-F1-ZE135B2
81,070
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876955 ORV40X1400-F2-K1-ZE102A3
98,380
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876964 ORV40X1400-F2-K2
102,730
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876973 ORV40X1400-F2-K2-ZE102A2
107,090
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876982 ORV40X1400-F2-K2-ZE135A2
108,790
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54876998 ORV40X1400-F2-ZE102A2
81,070
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877007 ORV40X1400-F2-ZE102A3
83,250
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877016 ORV40X1400-F2-ZE135A2
82,770
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877025 ORV40X1400-F2-ZE135B2
83,490
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷
54877034 ORV40X1400-F2-ZE135B3
86,880
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877043 ORV40X1400-F3-K2
105,150
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877052 ORV40X1400-K1-ZE102A2
91,360
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877068 ORV40X1400-K1-ZE102B2
92,080
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877077 ORV40X1400-K1-ZE135B2
93,780
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877086 ORV40X1400-K2
97,890
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877095 ORV40X1400-K2-ZE102A2
102,250
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877104 ORV40X1400-K2-ZE102B2
102,970
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877113 ORV40X1400-K2-ZE102B3
105,510
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877122 ORV40X1400-K2-ZE135A2
103,950
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877138 ORV40X1400-K2-ZE135A4
110,010
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877147 ORV40X1400-K2-ZE135B2
104,670
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877156 ORV40X1400-K2-ZE135B3
108,060
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877165 ORV40X1400-K2-ZE155A2
104,190
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877174 ORV40X1400-K2-ZE155B2
104,910
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877183 ORV40X1400-M
75,500
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877192 ORV40X1400-M-F1
77,920
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877208 ORV40X1400-M-F1-ZE102B2
83,000
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877217 ORV40X1400-M-F1-ZE102B3
85,540
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877226 ORV40X1400-M-F1-ZE135B2
84,700
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877235 ORV40X1400-M-F1-ZE135B3
88,090
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877244 ORV40X1400-M-F1-ZE135B4
91,480
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877253 ORV40X1400-M-F2-ZE102A2
84,700
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877262 ORV40X1400-M-F2-ZE135B2
87,120
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877278 ORV40X1400-M-F3
82,760
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877287 ORV40X1400-M-F3-ZE135A2
88,820
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877296 ORV40X1400-M-ZE101B2
80,580
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877305 ORV40X1400-M-ZE102A1
77,680
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877314 ORV40X1400-M-ZE102A2
79,860
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54877323 ORV40X1400-M-ZE102B1
78,040
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする