ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1500シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)1500 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54879642 ORV40X1500
74,540
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879658 ORV40X1500-F1
76,960
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879667 ORV40X1500-F1-K1-ZE102A2
96,450
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879676 ORV40X1500-F1-K1-ZE102A3
98,630
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879685 ORV40X1500-F1-K2-ZE102B2
108,060
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879694 ORV40X1500-F1-K2-ZE135A2
109,040
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879703 ORV40X1500-F1-K2-ZE135B2
109,760
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879712 ORV40X1500-F1-K2-ZE155A2
109,280
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879728 ORV40X1500-F1-ZE102A2
81,320
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879737 ORV40X1500-F1-ZE102A3
83,500
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879746 ORV40X1500-F1-ZE102B2
82,040
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879755 ORV40X1500-F1-ZE135B2
83,740
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879764 ORV40X1500-F2-K1-ZE102A3
101,050
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879773 ORV40X1500-F2-K2
105,400
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879782 ORV40X1500-F2-K2-ZE102A2
109,760
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879798 ORV40X1500-F2-K2-ZE135A2
111,460
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879807 ORV40X1500-F2-ZE102A2
83,740
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879816 ORV40X1500-F2-ZE102A3
85,920
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879825 ORV40X1500-F2-ZE135A2
85,440
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879834 ORV40X1500-F2-ZE135B2
86,160
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879843 ORV40X1500-F2-ZE135B3
89,550
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879852 ORV40X1500-F3-K2
107,820
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879868 ORV40X1500-K1-ZE102A2
94,030
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879877 ORV40X1500-K1-ZE102B2
94,750
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879886 ORV40X1500-K1-ZE135B2
96,450
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879895 ORV40X1500-K2
100,560
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879904 ORV40X1500-K2-ZE102A2
104,920
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879913 ORV40X1500-K2-ZE102B2
105,640
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷
54879922 ORV40X1500-K2-ZE102B3
108,180
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879938 ORV40X1500-K2-ZE135A2
106,620
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879947 ORV40X1500-K2-ZE135A4
112,680
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879956 ORV40X1500-K2-ZE135B2
107,340
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879965 ORV40X1500-K2-ZE135B3
110,730
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879974 ORV40X1500-K2-ZE155A2
106,860
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879983 ORV40X1500-K2-ZE155B2
107,580
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54879992 ORV40X1500-M
78,170
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880008 ORV40X1500-M-F1
80,590
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880017 ORV40X1500-M-F1-ZE102B2
85,670
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880026 ORV40X1500-M-F1-ZE102B3
88,210
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880035 ORV40X1500-M-F1-ZE135B2
87,370
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880044 ORV40X1500-M-F1-ZE135B3
90,760
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880053 ORV40X1500-M-F1-ZE135B4
94,150
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880062 ORV40X1500-M-F2-ZE102A2
87,370
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880078 ORV40X1500-M-F2-ZE135B2
89,790
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880087 ORV40X1500-M-F3
85,430
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880096 ORV40X1500-M-F3-ZE135A2
91,490
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880105 ORV40X1500-M-ZE101B2
83,250
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880114 ORV40X1500-M-ZE102A1
80,350
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880123 ORV40X1500-M-ZE102A2
82,530
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54880132 ORV40X1500-M-ZE102B1
80,710
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする