ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1550シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1550シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)1550 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54881733 ORV40X1550
75,870
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881742 ORV40X1550-F1
78,290
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881758 ORV40X1550-F1-K1-ZE102A2
97,780
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881767 ORV40X1550-F1-K1-ZE102A3
99,960
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881776 ORV40X1550-F1-K2-ZE102B2
109,390
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881785 ORV40X1550-F1-K2-ZE135A2
110,370
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881794 ORV40X1550-F1-K2-ZE135B2
111,090
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881803 ORV40X1550-F1-K2-ZE155A2
110,610
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881812 ORV40X1550-F1-ZE102A2
82,650
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881828 ORV40X1550-F1-ZE102A3
84,830
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881837 ORV40X1550-F1-ZE102B2
83,370
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881846 ORV40X1550-F1-ZE135B2
85,070
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881855 ORV40X1550-F2-K1-ZE102A3
102,380
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881864 ORV40X1550-F2-K2
106,730
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881873 ORV40X1550-F2-K2-ZE102A2
111,090
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881882 ORV40X1550-F2-K2-ZE135A2
112,790
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881898 ORV40X1550-F2-ZE102A2
85,070
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881907 ORV40X1550-F2-ZE102A3
87,250
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881916 ORV40X1550-F2-ZE135A2
86,770
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881925 ORV40X1550-F2-ZE135B2
87,490
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881934 ORV40X1550-F2-ZE135B3
90,880
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881943 ORV40X1550-F3-K2
109,150
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷
54881952 ORV40X1550-K1-ZE102A2
95,360
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881968 ORV40X1550-K1-ZE102B2
96,080
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881977 ORV40X1550-K1-ZE135B2
97,780
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881986 ORV40X1550-K2
101,890
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54881995 ORV40X1550-K2-ZE102A2
106,250
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882004 ORV40X1550-K2-ZE102B2
106,970
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882013 ORV40X1550-K2-ZE102B3
109,510
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882022 ORV40X1550-K2-ZE135A2
107,950
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882038 ORV40X1550-K2-ZE135A4
114,010
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882047 ORV40X1550-K2-ZE135B2
108,670
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882056 ORV40X1550-K2-ZE135B3
112,060
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882065 ORV40X1550-K2-ZE155A2
108,190
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882074 ORV40X1550-K2-ZE155B2
108,910
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882083 ORV40X1550-M
79,500
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882092 ORV40X1550-M-F1
81,920
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882108 ORV40X1550-M-F1-ZE102B2
87,000
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882117 ORV40X1550-M-F1-ZE102B3
89,540
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882126 ORV40X1550-M-F1-ZE135B2
88,700
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882135 ORV40X1550-M-F1-ZE135B3
92,090
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882144 ORV40X1550-M-F1-ZE135B4
95,480
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882153 ORV40X1550-M-F2-ZE102A2
88,700
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882162 ORV40X1550-M-F2-ZE135B2
91,120
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882178 ORV40X1550-M-F3
86,760
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882187 ORV40X1550-M-F3-ZE135A2
92,820
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882196 ORV40X1550-M-ZE101B2
84,580
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882205 ORV40X1550-M-ZE102A1
81,680
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882214 ORV40X1550-M-ZE102A2
83,860
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54882223 ORV40X1550-M-ZE102B1
82,040
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする