ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1675シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1675シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)1675 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54885233 ORV40X1675
79,200
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885242 ORV40X1675-F1
81,620
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885258 ORV40X1675-F1-K1-ZE102A2
101,110
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885267 ORV40X1675-F1-K1-ZE102A3
103,290
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885276 ORV40X1675-F1-K2-ZE102B2
112,720
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885285 ORV40X1675-F1-K2-ZE135A2
113,700
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885294 ORV40X1675-F1-K2-ZE135B2
114,420
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885303 ORV40X1675-F1-K2-ZE155A2
113,940
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885312 ORV40X1675-F1-ZE102A2
85,980
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885328 ORV40X1675-F1-ZE102A3
88,160
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885337 ORV40X1675-F1-ZE102B2
86,700
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885346 ORV40X1675-F1-ZE135B2
88,400
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885355 ORV40X1675-F2-K1-ZE102A3
105,710
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885364 ORV40X1675-F2-K2
110,060
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885373 ORV40X1675-F2-K2-ZE102A2
114,420
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885382 ORV40X1675-F2-K2-ZE135A2
116,120
105,980
116,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885398 ORV40X1675-F2-ZE102A2
88,400
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885407 ORV40X1675-F2-ZE102A3
90,580
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885416 ORV40X1675-F2-ZE135A2
90,100
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885425 ORV40X1675-F2-ZE135B2
90,820
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885434 ORV40X1675-F2-ZE135B3
94,210
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885443 ORV40X1675-F3-K2
112,480
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885452 ORV40X1675-K1-ZE102A2
98,690
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885468 ORV40X1675-K1-ZE102B2
99,410
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885477 ORV40X1675-K1-ZE135B2
101,110
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885486 ORV40X1675-K2
105,220
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885495 ORV40X1675-K2-ZE102A2
109,580
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885504 ORV40X1675-K2-ZE102B2
110,300
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885513 ORV40X1675-K2-ZE102B3
112,840
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885522 ORV40X1675-K2-ZE135A2
111,280
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885538 ORV40X1675-K2-ZE135A4
117,340
106,980
117,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885547 ORV40X1675-K2-ZE135B2
112,000
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885556 ORV40X1675-K2-ZE135B3
115,390
103,980
114,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885565 ORV40X1675-K2-ZE155A2
111,520
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885574 ORV40X1675-K2-ZE155B2
112,240
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885583 ORV40X1675-M
82,830
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885592 ORV40X1675-M-F1
85,250
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885608 ORV40X1675-M-F1-ZE102B2
90,330
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885617 ORV40X1675-M-F1-ZE102B3
92,870
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885626 ORV40X1675-M-F1-ZE135B2
92,030
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885635 ORV40X1675-M-F1-ZE135B3
95,420
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885644 ORV40X1675-M-F1-ZE135B4
98,810
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885653 ORV40X1675-M-F2-ZE102A2
92,030
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷
54885662 ORV40X1675-M-F2-ZE135B2
94,450
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885678 ORV40X1675-M-F3
90,090
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885687 ORV40X1675-M-F3-ZE135A2
96,150
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885696 ORV40X1675-M-ZE101B2
87,910
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885705 ORV40X1675-M-ZE102A1
85,010
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885714 ORV40X1675-M-ZE102A2
87,190
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54885723 ORV40X1675-M-ZE102B1
85,370
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする