曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1750シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1750作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887342ORV40X1750
81,190
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887358ORV40X1750-F1
83,610
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887367ORV40X1750-F1-K1-ZE102A2
103,100
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887376ORV40X1750-F1-K1-ZE102A3
105,280
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887385ORV40X1750-F1-K2-ZE102B2
114,710
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887394ORV40X1750-F1-K2-ZE135A2
115,690
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887403ORV40X1750-F1-K2-ZE135B2
116,410
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887412ORV40X1750-F1-K2-ZE155A2
115,930
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887428ORV40X1750-F1-ZE102A2
87,970
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887437ORV40X1750-F1-ZE102A3
90,150
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887446ORV40X1750-F1-ZE102B2
88,690
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887455ORV40X1750-F1-ZE135B2
90,390
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887464ORV40X1750-F2-K1-ZE102A3
107,700
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887473ORV40X1750-F2-K2
112,050
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887482ORV40X1750-F2-K2-ZE102A2
116,410
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887498ORV40X1750-F2-K2-ZE135A2
118,110
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887507ORV40X1750-F2-ZE102A2
90,390
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887516ORV40X1750-F2-ZE102A3
92,570
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887525ORV40X1750-F2-ZE135A2
92,090
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887534ORV40X1750-F2-ZE135B2
92,810
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887543ORV40X1750-F2-ZE135B3
96,200
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887552ORV40X1750-F3-K2
114,470
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887568ORV40X1750-K1-ZE102A2
100,680
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887577ORV40X1750-K1-ZE102B2
101,400
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887586ORV40X1750-K1-ZE135B2
103,100
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887595ORV40X1750-K2
107,210
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887604ORV40X1750-K2-ZE102A2
111,570
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887613ORV40X1750-K2-ZE102B2
112,290
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887622ORV40X1750-K2-ZE102B3
114,830
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887638ORV40X1750-K2-ZE135A2
113,270
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887647ORV40X1750-K2-ZE135A4
119,330
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887656ORV40X1750-K2-ZE135B2
113,990
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887665ORV40X1750-K2-ZE135B3
117,380
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887674ORV40X1750-K2-ZE155A2
113,510
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887683ORV40X1750-K2-ZE155B2
114,230
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887692ORV40X1750-M
84,820
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887708ORV40X1750-M-F1
87,240
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887717ORV40X1750-M-F1-ZE102B2
92,320
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887726ORV40X1750-M-F1-ZE102B3
94,860
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887735ORV40X1750-M-F1-ZE135B2
94,020
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887744ORV40X1750-M-F1-ZE135B3
97,410
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887753ORV40X1750-M-F1-ZE135B4
100,800
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887762ORV40X1750-M-F2-ZE102A2
94,020
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887778ORV40X1750-M-F2-ZE135B2
96,440
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887787ORV40X1750-M-F3
92,080
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887796ORV40X1750-M-F3-ZE135A2
98,140
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887805ORV40X1750-M-ZE101B2
89,900
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887814ORV40X1750-M-ZE102A1
87,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887823ORV40X1750-M-ZE102A2
89,180
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54887832ORV40X1750-M-ZE102B1
87,360
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする