ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1125シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1125 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54922218 ORV50X1125
82,130
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922227 ORV50X1125-F1
84,550
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922236 ORV50X1125-F1-ZE102B2
89,630
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922245 ORV50X1125-K1-ZE135B2
108,270
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922254 ORV50X1125-K2
115,410
104,980
115,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922263 ORV50X1125-K2-ZE102A2
119,770
107,980
118,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922272 ORV50X1125-K2-ZE102B2
120,490
108,980
119,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922288 ORV50X1125-K2-ZE135A2
121,470
109,980
120,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922297 ORV50X1125-K2-ZE135B2
122,190
109,980
120,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922306 ORV50X1125-K2-ZE155A2
121,710
109,980
120,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922315 ORV50X1125-M
86,970
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922324 ORV50X1125-M-F1
89,390
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922333 ORV50X1125-M-F1-ZE102A2
93,750
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922342 ORV50X1125-M-F1-ZE102B2
94,470
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922358 ORV50X1125-M-F1-ZE135B2
96,170
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922367 ORV50X1125-M-F2
91,810
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922376 ORV50X1125-M-F2-ZE102A2
96,170
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922385 ORV50X1125-M-F3
94,230
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922394 ORV50X1125-M-F3-ZE135A2
100,290
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922403 ORV50X1125-M-ZE101A1
89,150
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922412 ORV50X1125-M-ZE101A2
91,330
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922428 ORV50X1125-M-ZE102A2
91,330
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922437 ORV50X1125-M-ZE102B2
92,050
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922446 ORV50X1125-M-ZE135A2
93,030
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922455 ORV50X1125-M-ZE135B2
93,750
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922464 ORV50X1125-ZE102A2
86,490
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922473 ORV50X1125-ZE102B2
87,210
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922482 ORV50X1125-ZE102B3
89,750
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922498 ORV50X1125-ZE135A2
88,190
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922507 ORV50X1125-ZE135B2
88,910
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922516 ORV50X1125-ZE135B3
92,300
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922525 ORV50X1125-ZE155A2
88,430
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54922534 ORV50X1125-ZE155B2
89,150
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする