ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1250シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1250シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1250 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54923873 ORV50X1250
86,120
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923882 ORV50X1250-F1
88,540
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923898 ORV50X1250-F1-ZE102B2
93,620
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923907 ORV50X1250-K1-ZE135B2
112,260
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923916 ORV50X1250-K2
119,400
107,980
118,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923925 ORV50X1250-K2-ZE102A2
123,760
111,980
123,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923934 ORV50X1250-K2-ZE102B2
124,480
112,980
124,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923943 ORV50X1250-K2-ZE135A2
125,460
113,980
125,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923952 ORV50X1250-K2-ZE135B2
126,180
113,980
125,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923968 ORV50X1250-K2-ZE155A2
125,700
113,980
125,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923977 ORV50X1250-M
90,960
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923986 ORV50X1250-M-F1
93,380
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54923995 ORV50X1250-M-F1-ZE102A2
97,740
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924004 ORV50X1250-M-F1-ZE102B2
98,460
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924013 ORV50X1250-M-F1-ZE135B2
100,160
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924022 ORV50X1250-M-F2
95,800
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924038 ORV50X1250-M-F2-ZE102A2
100,160
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924047 ORV50X1250-M-F3
98,220
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924056 ORV50X1250-M-F3-ZE135A2
104,280
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924065 ORV50X1250-M-ZE101A1
93,140
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924074 ORV50X1250-M-ZE101A2
95,320
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924083 ORV50X1250-M-ZE102A2
95,320
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924092 ORV50X1250-M-ZE102B2
96,040
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924108 ORV50X1250-M-ZE135A2
97,020
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924117 ORV50X1250-M-ZE135B2
97,740
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924126 ORV50X1250-ZE102A2
90,480
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924135 ORV50X1250-ZE102B2
91,200
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924144 ORV50X1250-ZE102B3
93,740
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924153 ORV50X1250-ZE135A2
92,180
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924162 ORV50X1250-ZE135B2
92,900
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924178 ORV50X1250-ZE135B3
96,290
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924187 ORV50X1250-ZE155A2
92,420
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54924196 ORV50X1250-ZE155B2
93,140
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする