ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1625シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1625シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1625 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54929473 ORV50X1625
98,100
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929482 ORV50X1625-F1
100,520
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929498 ORV50X1625-F1-ZE102B2
105,600
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929507 ORV50X1625-K1-ZE135B2
124,240
112,980
124,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929516 ORV50X1625-K2
131,380
119,980
131,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929525 ORV50X1625-K2-ZE102A2
135,740
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929534 ORV50X1625-K2-ZE102B2
136,460
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929543 ORV50X1625-K2-ZE135A2
137,440
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929552 ORV50X1625-K2-ZE135B2
138,160
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929568 ORV50X1625-K2-ZE155A2
137,680
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929577 ORV50X1625-M
102,940
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929586 ORV50X1625-M-F1
105,360
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929595 ORV50X1625-M-F1-ZE102A2
109,720
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929604 ORV50X1625-M-F1-ZE102B2
110,440
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929613 ORV50X1625-M-F1-ZE135B2
112,140
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929622 ORV50X1625-M-F2
107,780
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929638 ORV50X1625-M-F2-ZE102A2
112,140
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929647 ORV50X1625-M-F3
110,200
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929656 ORV50X1625-M-F3-ZE135A2
116,260
104,980
115,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929665 ORV50X1625-M-ZE101A1
105,120
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929674 ORV50X1625-M-ZE101A2
107,300
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929683 ORV50X1625-M-ZE102A2
107,300
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929692 ORV50X1625-M-ZE102B2
108,020
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷
54929708 ORV50X1625-M-ZE135A2
109,000
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929717 ORV50X1625-M-ZE135B2
109,720
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929726 ORV50X1625-ZE102A2
102,460
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929735 ORV50X1625-ZE102B2
103,180
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929744 ORV50X1625-ZE102B3
105,720
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929753 ORV50X1625-ZE135A2
104,160
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929762 ORV50X1625-ZE135B2
104,880
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929778 ORV50X1625-ZE135B3
108,270
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929787 ORV50X1625-ZE155A2
104,400
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929796 ORV50X1625-ZE155B2
105,120
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする