ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1650シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1650 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54929805 ORV50X1650
98,890
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929814 ORV50X1650-F1
101,310
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929823 ORV50X1650-F1-ZE102B2
106,390
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929832 ORV50X1650-K1-ZE135B2
125,030
112,980
124,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929848 ORV50X1650-K2
132,170
120,980
133,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929857 ORV50X1650-K2-ZE102A2
136,530
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929866 ORV50X1650-K2-ZE102B2
137,250
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929875 ORV50X1650-K2-ZE135A2
138,230
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929884 ORV50X1650-K2-ZE135B2
138,950
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929893 ORV50X1650-K2-ZE155A2
138,470
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929902 ORV50X1650-M
103,730
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929918 ORV50X1650-M-F1
106,150
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929927 ORV50X1650-M-F1-ZE102A2
110,510
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929936 ORV50X1650-M-F1-ZE102B2
111,230
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929945 ORV50X1650-M-F1-ZE135B2
112,930
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929954 ORV50X1650-M-F2
108,570
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929963 ORV50X1650-M-F2-ZE102A2
112,930
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929972 ORV50X1650-M-F3
110,990
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929988 ORV50X1650-M-F3-ZE135A2
117,050
105,980
116,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54929997 ORV50X1650-M-ZE101A1
105,910
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930006 ORV50X1650-M-ZE101A2
108,090
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930015 ORV50X1650-M-ZE102A2
108,090
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930024 ORV50X1650-M-ZE102B2
108,810
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930033 ORV50X1650-M-ZE135A2
109,790
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930042 ORV50X1650-M-ZE135B2
110,510
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930058 ORV50X1650-ZE102A2
103,250
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930067 ORV50X1650-ZE102B2
103,970
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930076 ORV50X1650-ZE102B3
106,510
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930085 ORV50X1650-ZE135A2
104,950
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930094 ORV50X1650-ZE135B2
105,670
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930103 ORV50X1650-ZE135B3
109,060
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930112 ORV50X1650-ZE155A2
105,190
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930128 ORV50X1650-ZE155B2
105,910
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする