曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1750シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1750作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931135ORV50X1750
102,090
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931144ORV50X1750-F1
104,510
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931153ORV50X1750-F1-ZE102B2
109,590
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931162ORV50X1750-K1-ZE135B2
128,230
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931178ORV50X1750-K2
135,370
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931187ORV50X1750-K2-ZE102A2
139,730
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931196ORV50X1750-K2-ZE102B2
140,450
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931205ORV50X1750-K2-ZE135A2
141,430
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931214ORV50X1750-K2-ZE135B2
142,150
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931223ORV50X1750-K2-ZE155A2
141,670
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931232ORV50X1750-M
106,930
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931248ORV50X1750-M-F1
109,350
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931257ORV50X1750-M-F1-ZE102A2
113,710
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931266ORV50X1750-M-F1-ZE102B2
114,430
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931275ORV50X1750-M-F1-ZE135B2
116,130
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931284ORV50X1750-M-F2
111,770
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931293ORV50X1750-M-F2-ZE102A2
116,130
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931302ORV50X1750-M-F3
114,190
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931318ORV50X1750-M-F3-ZE135A2
120,250
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931327ORV50X1750-M-ZE101A1
109,110
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931336ORV50X1750-M-ZE101A2
111,290
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931345ORV50X1750-M-ZE102A2
111,290
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931354ORV50X1750-M-ZE102B2
112,010
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931363ORV50X1750-M-ZE135A2
112,990
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931372ORV50X1750-M-ZE135B2
113,710
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931388ORV50X1750-ZE102A2
106,450
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931397ORV50X1750-ZE102B2
107,170
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931406ORV50X1750-ZE102B3
109,710
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931415ORV50X1750-ZE135A2
108,150
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931424ORV50X1750-ZE135B2
108,870
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931433ORV50X1750-ZE135B3
112,260
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931442ORV50X1750-ZE155A2
108,390
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931458ORV50X1750-ZE155B2
109,110
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする