手軽に楽しめる酒器 盃

手軽に楽しめる酒器 盃 - アデリア(石塚硝子)
(1件のレビュー)

冷酒と熱燗、どちらも楽しめる耐熱ガラス製の酒器です。
電子レンジが使用できるので、簡単に熱燗をお楽しみ頂けます。
機能性だけでなく、ガラスの透明感で見た目でも美味しさを感じられる器です。

耐熱温度(℃)120電子レンジ
注意
※直火不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
サイズ
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55009702F-490911個50376161
800
取扱い終了
19657856F-490921セット(3個)70476464
2,700
取扱い終了
55009718F-490961個50376161
800
取扱い終了
55009727F-490921個70476464
600
取扱い終了
55009736F-490971個70476464
900
取扱い終了
19657847F-490911セット(3個)50376161
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55009702
2017-08-03
用途: 店で使用
株式会社STWGROUPサービス業

商品自体は気に入っていますが、徳利との大きさのバランスが良くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする