手軽に楽しめる酒器 盃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55009702 品番F-49091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

冷酒と熱燗、どちらも楽しめる耐熱ガラス製の酒器です。
電子レンジが使用できるので、簡単に熱燗をお楽しみ頂けます。
機能性だけでなく、ガラスの透明感で見た目でも美味しさを感じられる器です。

容量(mL)50 サイズ 高さ(mm)37 口径(Φmm)61 最大径(Φmm)61 耐熱温度(℃)120 電子レンジ
注意
※直火不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55009702
2017-08-03
用途:
店で使用
株式会社STWGROUP 様 (サービス業)

商品自体は気に入っていますが、徳利との大きさのバランスが良くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする