アデリア(石塚硝子)
ダンク ビッグタンブラー
容量(mL)
385
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
141
口径(Φmm)
82
最大径(Φmm)
83
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661435
B-6564
1セット(3個)
¥1,680
¥
1,498
¥1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55016648
B-6564
1個
¥450
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください