曜日別特売
B-6564 ダンク ビッグタンブラー アデリア(石塚硝子) 55016648

ダンク ビッグタンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
55016648
品番
B-6564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
容量(mL)
385
高さ(mm)
141
口径(Φmm)
82
最大径(Φmm)
83
食器の種類
洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55016648B-656419661435B-6564B-6564 ダンク ビッグタンブラー アデリア(石塚硝子) 19661435ダンク ビッグタンブラーアデリア(石塚硝子)1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
内容量が異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする