信越化学工業
エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
液色
乳白色液体
希釈倍率
2~10倍
比重
(25度で)1.03
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
タイプ
有効成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55049706
KM71
1缶(1kg)
低
速効性、抑泡性、内添安定性
46
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55049715
KM71
1箱(1kg×10缶)
低
速効性、抑泡性、内添安定性
46
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55049724
KM71
1缶(16kg)
低
速効性、抑泡性、内添安定性
46
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55049733
KM75
1缶(1kg)
中
持続性
39
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55049742
KM75
1箱(1kg×10缶)
中
持続性
39
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55049758
KM75
1缶(16kg)
中
持続性
39
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください