曜日別特売

自己乳化型消泡剤

自己乳化型消泡剤 - 信越化学工業自己乳化型消泡剤 - 信越化学工業

自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。
水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。
高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。
水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。

希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
液色
粘度(mPa・s[cP])
比重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55049916KS-5301缶(1kg)微黄色液体バランス性重視淡褐色黄色液体(25度で)7000(25度で)1.03
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
55049925KS-5301箱(1kg×10缶)微黄色液体バランス性重視淡褐色黄色液体(25度で)7000(25度で)1.03
オープン
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
55049934KS-5301缶(16kg)微黄色液体バランス性重視淡褐色黄色液体(25度で)7000(25度で)1.03
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55049943KS-5311缶(1kg)淡褐色白色液体内添安定性重視淡褐色白色液体(25度で)1800(25度で)1.04
オープン
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
55049952KS-5311箱(1kg×10缶)淡褐色白色液体内添安定性重視淡褐色白色液体(25度で)1800(25度で)1.04
オープン
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
55049968KS-5311缶(16kg)淡褐色白色液体内添安定性重視淡褐色白色液体(25度で)1800(25度で)1.04
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55049977KS-5371缶(1kg)淡褐色白色液体使いさすさ、内添安定性重視淡褐色白色液体(25度で)600(25度で)1.02
オープン
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
55049986KS-5371箱(1kg×10缶)淡褐色白色液体使いさすさ、内添安定性重視淡褐色白色液体(25度で)600(25度で)1.02
オープン
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
55049995KS-5371缶(16kg)淡褐色白色液体使いさすさ、内添安定性重視淡褐色白色液体(25度で)600(25度で)1.02
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55050004KS-5381缶(1kg)淡褐色白色液体消泡持続重視淡褐色白色液体(25度で)8000(25度で)1.01
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
55050013KS-5381箱(1kg×10缶)淡褐色白色液体消泡持続重視淡褐色白色液体(25度で)8000(25度で)1.01
オープン
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55050022KS-5381缶(17kg)淡褐色白色液体消泡持続重視淡褐色白色液体(25度で)8000(25度で)1.01
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
55050038KS-5401缶(1kg)淡褐色半透明液体強い耐アルカリ性重視淡褐色半透明液体(25度で)8000(25度で)1.03
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55050047KS-5401箱(1kg×10缶)淡褐色半透明液体強い耐アルカリ性重視淡褐色半透明液体(25度で)8000(25度で)1.03
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
55050056KS-5401缶(16kg)淡褐色半透明液体強い耐アルカリ性重視淡褐色半透明液体(25度で)8000(25度で)1.03
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55049882KS-5081缶(1kg)淡褐色半透明液体ペインダブル性重視淡褐色半透明液体(25度で)2000(25度で)1.00
オープン
取扱い終了
返品不可
55049898KS-5081箱(1kg×10缶)淡褐色半透明液体ペインダブル性重視淡褐色半透明液体(25度で)2000(25度で)1.00
オープン
取扱い終了
返品不可
55049907KS-5081缶(17kg)淡褐色半透明液体ペインダブル性重視淡褐色半透明液体(25度で)2000(25度で)1.00
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする