信越化学工業
オイル型消泡剤(合成樹脂用)
オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。
消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
タイプ
合成樹脂用
液色
淡褐色透明液体
粘度(mPa・s[cP])
(25度で)600
比重
(25度で)0.99
有効成分
100
希釈剤
脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55050108
KS-7708
1缶(1kg)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
55050117
KS-7708
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください