曜日別特売

オイルコンパウンド型消泡剤

オイルコンパウンド型消泡剤 - 信越化学工業

オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。
乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。
ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。
食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。

有効成分100比重(25度で)1.01希釈剤トルエン・キシレンなど液色薄灰半透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
※動物由来原料を使用しておりません。また、遺伝子組換え物質及びアレルギー物質の表示範囲は必要ありません。
※保存料を一切使用しておりません。開封後は速やかに使い切ってください。
※食用消泡剤を食品に対して用いる場合は、食品衛生法の基準により「食品1kgに対して、シリコーン樹脂として0.05g(50ppm)以下」でなければありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度(mPa・s[cP])
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55050126KS-661缶(1kg)(25度で)300消泡性重視、速効性
オープン
17,980
19,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
55050135KS-661箱(1kg×10缶)(25度で)300消泡性重視、速効性
オープン
129,800
140,184(税込)
12日以内出荷
返品不可
55050144KS-661缶(18kg)(25度で)300消泡性重視、速効性
オープン
229,800
248,184(税込)
12日以内出荷
返品不可
55050162KS-691箱(1kg×10缶)(25度で)2500消泡性重視、持続性
オープン
129,800
140,184(税込)
12日以内出荷
返品不可
55050178KS-691缶(18kg)(25度で)2500消泡性重視、持続性
オープン
219,800
237,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
55050153KS-691缶(1kg)(25度で)2500消泡性重視、持続性
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする