曜日別特売

溶液型消泡剤

溶液型消泡剤 - 信越化学工業

溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。
石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。
KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。
特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。

仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55050187KS-602A1缶(1kg)
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
55050196KS-602A1箱(1kg×10缶)
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55050205KS-602A-141缶(14kg)
オープン
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする