BNC型キャップ 鎖付

BNC型キャップ 鎖付 - スタック電子

BNC型同軸コネクタの保護キャップです。
保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
BNC型コネクタシリーズは同軸コネクタの中でも、非常に広範囲にわたって使用されているコネクタです。
バイヨネットロック機構(速着脱式機構)による着脱方式となっているのが特長で、機器内、外部との接続コネクタ等用途を問わず幅広く使用されています。
接続部分(開口部)は国際規格により決まっているため、同種のコネクタであればメーカー間での互換性があります。

種類キャップコネクタタイプBNC特性インピーダンス(Ω)50表面処理Niメッキコネクタ形状キャップ材質(キャップ)黄銅結合方式バヨネットロック適合ケーブル仕上外径(Φmm)2.5~8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55089624BNC043
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする