曜日別特売

インピーダンス変換器 N型(50Ω)プラグーBNC型(75Ω)ジャック

インピーダンス変換器 N型(50Ω)プラグーBNC型(75Ω)ジャック - スタック電子

伝送系の整合を取る為のインピーダンス変換器として広帯域で良好な高周波特性を有しています。
方式により抵抗変換型、低損失のトランス型およびマイクロストリップライン型の3種類あり、目的に応じてご選択頂けます。

種類インピーダンス変換器形状ストレートタイプ丸型コネクタ形状50Ω:N(P)・75Ω:BNC75(J)、ストレート/プラグージャック材質(コンタクト)/処理Auメッキ変換方式抵抗変換型結合方式バヨネットロック材質(シェル)/処理Niメッキ特性インピーダンス(Ω)50~75周波数(GHz)DC~1.5挿入損失(dB)5.72±0.5入力電力(W)(最大)0.5VSWR1.2以下嵌合部形状プラグ・ジャック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55090184PD231
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする