岩田製作所
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全26種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
外径D(Φmm)
選択してください
16
18
22
25
28
30
35
42
50
55
60
65
70
75
80
90
95
105
110
115
130
135
幅L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
22
25
32
寸法W(mm)
選択してください
1
1.5
2
3
5
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55108427
SCS2815M
-
28
55
15
1.5
20
10
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108436
SCS3215M
-
32
60
15
2
23
12
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108445
SCS3818M
-
38
70
18
2
26
13
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108454
SCS5522M
-
55
90
22
3
34
18
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108463
SCS6022M
-
60
95
22
3
37
18
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108472
SCS6525M
-
65
105
25
5
40
18
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108488
SCS7025M
-
70
110
25
5
43
18
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108497
SCS7525M
-
75
115
25
5
45
20
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108506
SCS8032M
-
80
130
32
5
50
22
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108515
SCS8532M
-
85
135
32
5
52.5
23
¥
9,420
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108768
SCS0506M
5
5
16
6
1
5
3
¥
640
¥
628
¥
691
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108777
SCS0606M
6.5
6
18
6
1
6
3
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108786
SCS0806M
7
8
22
6
1.5
7
3
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108795
SCS1006M
9
10
25
6
1.5
8
3
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108804
SCS1206M
9
12
25
6
1.5
9
3
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108813
SCS1308M
10
13
28
8
1.5
11
3
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108822
SCS1508M
11
15
30
8
1.5
11
3
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108838
SCS1608M
11
16
30
8
1.5
11.5
3
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108847
SCS2008M
13
20
35
8
1.5
13
5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55108856
SCS2510M
16.5
25
42
10
1.5
16.5
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108865
SCS3012M
-
30
50
12
1.5
20
6
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108874
SCS3512M
-
35
55
12
2
22.5
6
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108883
SCS4012M
-
40
60
12
2
25
7
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108892
SCS4512M
-
45
65
12
2
28
7
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108908
SCS5015M
-
50
75
15
3
30.5
12
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55108917
SCS5018M
-
50
80
18
3
32
13
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください