販売価格(税別)¥3,771~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 タイガースポリマー 【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 注文コード55132595 用途 施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。 長さ(m)1~30 特性耐油 流体空気(圧縮空気を除く) 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 沖縄地方 1 ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 離島 1 お送りできません ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイダクトホースGR型 タイガースポリマー 税込¥1,428~ ¥1,298~ 工業用ホース エスコ 税込¥11,550~ ¥10,500~ 真空用チューブ エスコ 税込¥1,095 ¥995 バスケットへ 食品用ホース (耐熱性) エスコ 税込¥23,760~ ¥21,600~ 食品用ホース エスコ 税込¥43,010~ ¥39,100~ 耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ 税込¥4,334~ ¥3,940~ フッ素樹脂チューブ エスコ 税込¥25,190~ ¥22,900~ シリコンホース (EA166VA用) エスコ 税込¥1,144 ¥1,040 バスケットへ シリコンホース エスコ 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ ホース用ガイド エスコ 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ チューブ内径保護リング エスコ 税込¥583~ ¥530~ エアーホース (樹脂製) エスコ 税込¥11,220 ¥10,200 バスケットへ エアーホース (ゴム製) エスコ 税込¥6,996 ¥6,360 バスケットへ ウレタンホース (プラグ付き) エスコ 税込¥1,881 ¥1,710 バスケットへ エアーホース (ソフトウレタン製) エスコ 税込¥11,000~ ¥10,000~ ウォーターホース (スパイラル) エスコ 税込¥3,190 ¥2,900 バスケットへ ウォーターホース (ギルモア用) エスコ 税込¥5,643 ¥5,130 バスケットへ ウォーターホース (ギルモア用) エスコ 税込¥12,980 ¥11,800 バスケットへ 【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興 税込¥1,111~ ¥1,010~ フューエルホース バンド付属 ノーブランド 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースダクトホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品