アンパンマン三輪車ME
押して棒付三輪車。
押して棒は3段階に調節可能で着脱も可能!
一人でこげるようになったら押して棒を取外し、ステップを折りたたんで使用。
幅広で乗用姿勢が安定するクッションサドル。
適合年齢(歳)1.5~4
質量(kg)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×430×550
適応身長(cm)77~100(目安)
地上高さ(mm)(押して棒)840、870、910
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。