耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

耐切創手袋 NEOカットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)

高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。
長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
下履きに適した薄手タイプです。

用途
自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。
ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。
外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141117191-SS16.85.716高強力ポリエチレン繊維ホワイト13EN388 2016、食品衛生法適合2/A耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、薄手、弾性1
オープン
829
912(税込)
当日出荷
55141126191-MM176.316高強力ポリエチレン繊維ホワイト13EN388 2016、食品衛生法適合2/A耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、薄手、弾性1
オープン
829
912(税込)
当日出荷
55141135191-LL186.715.5高強力ポリエチレン繊維ホワイト13EN388 2016、食品衛生法適合2/A耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、薄手、弾性1
オープン
829
912(税込)
当日出荷
55141144191-LLLL18.5717.6高強力ポリエチレン繊維ホワイト13EN388 2016、食品衛生法適合2/A耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、薄手、弾性1
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東和の耐切創用手袋!「NEOカットレジスト?」シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする