耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ - TOWA(東和コーポレーション)

高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。

用途
ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。
非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。
ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141162197-SS195.815.5高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維ホワイト13X/C耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、弾性1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55141178197-MM19.5616高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維ホワイト13X/C耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、弾性1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55141187197-LL20.56.316.3高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維ホワイト13X/C耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、弾性1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55141196197-LLLL216.516.6高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維ホワイト13X/C耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、弾性1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東和の耐切創用下履き手袋!「NEOカットレジスト?インナーファイブ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする