モノタロウ

タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ

タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ - モノタロウタイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ - モノタロウタイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ - モノタロウタイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ - モノタロウ
(20件のレビュー)

耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。
ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP!
力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。

用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30内容量1セット(2本)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※自転車以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56403813MT180
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56403813
2021-09-23
用途: MTBのタイヤ交換

MTBのチューブレス対応のピンタイプリムでのタイヤ交換用に購入しました。オートバイ用の金属製も所有していますが、プロテクターを装着しての使用は難しく、プラで強度が有りそうなこちらを購入しました。強度次第でオートバイの柔らかいタイプのタイヤの使用も考えています。

対象商品 : 56403813
2021-08-03
用途: 原付バイクメンテナンス時
不動産業

お気に入りのイタリア製モペットバイクピアジオチャオのタイア交換やパンク修理用として購入しましたが、それまで使っていた大型マイナスドライバーよりリムや中のチューブを痛めにくくなって満足しております。

対象商品 : 56403813
2021-11-06
用途: 原付バイクパンク修理
不動産業

チューブを挟み易い大型マイナスドライバーに変え使用してみた所、安心して作業出来ていおり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 56403813
2021-11-11
用途: 原付バイクパンク修理
不動産業

チューブを挟み易い大型マイナスドライバーに変え使用してみた所、安心して作業出来ていおり満足です。

対象商品 : 56403813
2021-08-29
用途: バイクのタイヤ交換
sophieracing

長さ、大きさから、バイクのタイヤ交換にも使えるかも、と、期待して購入しました。スクーターのタイヤ交換作業に使ってみたら、先端部があっさり欠けました。当たり前ですね。あくまでも自転車用工具です。でも、自転車用にしては大きすぎるようですね。

対象商品 : 56403813
2020-12-23
用途: タイヤ組み込み
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換の時、補助で使用しています。樹脂製なのでアルミホイールのキズ付防止として役に立っています。

対象商品 : 56403813
2020-11-24
用途: 先端の曲がり部分が絶妙な小ささ

長いので力をかけやすいのです。太くて丈夫そうですし、そもそもリムにきちんとタイヤを落とし込めばこれが折れるということは起こりにくいでしょう。
一番よかったのは、先の爪が短く、平たいので、少々雑に扱ってもチューブを傷つけにくい点です。外すときの最初のひと刺し、入れるときの最後のひと押し(今回は手で入りましたが)でチューブを噛み込みにくいと感じます。
三本セットだといいかなと思いましたが、まずこの二本で剥き始めて、スポークに固定。三本目は適当な小さいやつでクルッと剥いていく、で十分でした。
軽量ですが大きさ的に携帯性は低いのでガレージ用に良いですね。

対象商品 : 56403813
2021-02-24
用途: 自転車用クリンチャータイヤの交換

Panasonic製のタイヤレバーと比較して、長さが倍ぐらいあるため、ビードの取り付け・取り外し作業はとても楽です。ただ、材質は樹脂ですが、やや脆いため、数回使用していると爪の部分が摩耗あるいは欠損します。
材質を改善して頂けると、もっと良くなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする