BBKテクノロジーズ
校正証明書トルクレンチ
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り”
ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
注意
※RTQ-550・RTQ-750はR410A等(2種ナット)用です。R22等(1種ナット)用ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
ナットサイズ(inch[mm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55144635
RTQ-180-PF
1個
222
18
1/4(17)
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55144644
RTQ-380-PF
1個
255
38
3/8(22)
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55144653
RTQ-550-PF
1セット
270
55
1/2(26)
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55144662
RTQ-750-PF
1セット
300
75
5/8(29)
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください