BBKテクノロジーズ
RTQレンチセット
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
仕様
ケース付
注意
ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けて下さい。斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る。または、適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55144678
RTQS
1セット(2本)
222/255
18/38
RTQ-180(1/4)、RTQ-380(3/8)
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
55144687
RTQS-41
1セット(4本)
222/255/270/300
18/38/55/75
RTQ-180(1/4)、RTQ-380(3/8)、RTQ-550(1/2)、RTQ-750(5/8)
¥
55,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラチェットトルクレンチ RTQシリーズ
参考になった