BBKテクノロジーズ
校正証明書付RTQレンチセット
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
仕様
ケース付
校正証明書
付き
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55144696
RTQS-PF
1セット(2本)
222/255
18/38
RTQ-180(1/4)、RTQ-380(3/8)、校正証明書
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55144705
RTQS-41-PF
1セット(4本)
222/255/270/300
18/38/55/75
RTQ-180(1/4)、RTQ-380(3/8)、RTQ-550(1/2)、RTQ-750(5/8)、校正証明書
¥
57,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。