設定情報
販売価格(税別)¥5,770~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

【オーダー】TAC エコライン

【オーダー】TAC エコライン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

※本体

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】TAC エコライン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています)
熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。
半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。
補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。

注文コード55181087 用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。
※熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。
※使用温度範囲は0℃50℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15
シェアする