販売価格(税別)¥3,945~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 【オーダー】TAC 耐油ダクト ※本体 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】TAC 耐油ダクト (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 優れた耐油性。 アイボリー色で機器にマッチします。 軽量で屈曲耐久性に優れています。 内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。 注文コード55181288 用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~30 特性耐油 流体空気(送風)、水・温水、油 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、耐油性有り 色アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)050、075、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 離島 1 お送りできません ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイダクトホースGR型 タイガースポリマー 税込¥1,428~ ¥1,298~ サニーホース カット品 サニーホースカンパニー 税込¥285~ ¥259~ ハイサニーホース(ブルー) カット品 サニーホースカンパニー 税込¥439~ ¥399~ ハイサニーホース(グレー) カット品 サニーホースカンパニー 税込¥725~ ¥659~ ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニー 税込¥1,066~ ¥969~ テフロンホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ エアーホース 弘進ゴム 税込¥1,099~ ¥999~ (40) 柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス) 税込¥4,068~ ¥3,698~ (1) 工業用ホース エスコ 税込¥11,550~ ¥10,500~ 真空用チューブ エスコ 税込¥1,095 ¥995 バスケットへ 食品用ホース (耐熱性) エスコ 税込¥23,760~ ¥21,600~ 食品用ホース エスコ 税込¥43,010~ ¥39,100~ 耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ 税込¥4,334~ ¥3,940~ フッ素樹脂チューブ エスコ 税込¥25,190~ ¥22,900~ シリコンホース (EA166VA用) エスコ 税込¥1,144 ¥1,040 バスケットへ シリコンホース エスコ 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ ホース用ガイド エスコ 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ チューブ内径保護リング エスコ 税込¥583~ ¥530~ エアーホース (樹脂製) エスコ 税込¥11,220 ¥10,200 バスケットへ エアーホース (ゴム製) エスコ 税込¥6,996 ¥6,360 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースダクトホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品