曜日別特売

凍結防止用ヒーター

凍結防止用ヒーター - 八光電機

設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。
本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。

質量(kg)2.2適合規格電気用品安全法安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃)温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)6電線断面積(mm2)1.2内容量1個
注意
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中で通電(空焼)すると高温になり、安全のための温度ヒューズが動作して使用不能になります。
※ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後5分以上経ってからにしてください。そうしないと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。水のかかる屋外では使用できません。
※水以外の液体の加熱には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
電源プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55187782BCT11101100ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、発熱部カバー:SUS304(ステンレス)パンチングメタル、端子ボックス:ポリエステル樹脂2P付
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
55187798BCT12101単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、発熱部カバー:SUS304(ステンレス)パンチングメタル、端子ボックス:ポリエステル樹脂なし
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55187807BCT1210P1単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、発熱部カバー:SUS304(ステンレス)パンチングメタル、端子ボックス:ポリエステル樹脂2P付
オープン
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする